冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(ウィット)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
1/2
注文コード
41884087
品番
1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
1/2
材質
鉄
山数
12
寸法h(mm)
10.5
寸法S(mm)
21
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41884087
1/2
42100362
1/2
Uナット ウィット(鉄/生地)
冨士精密
1パック(2個)
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました