自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
Jawin ノータックカーゴ 56702
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41884098
品番
56702
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
生地の微細な通気孔により高い通気性を実現し、衣服内を快適に保持。
ストレッチ性も兼ね備えた爽快カジュアルワークウエアの新シリーズ。
色
ネービー
種別
パンツ/スラックス
機能
ストレッチ、涼感・冷感、静電気・帯電防止
ウエスト(cm)
73
材質
ボディフィール高通気ドビー(ポリエステル95%・綿5%)
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
96
RoHS指令(10物質対応)
対応
渡り(cm)
31.5