冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(ユニファイ)(UNC)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
1/4
注文コード
41884105
品番
1/4-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法e(mm)
(最大)12.82
(最小)12.4
ねじの呼び
1/4
材質
ステンレス
山数
20
寸法m(mm)
約5.6
寸法S(mm)
11.11
寸法h(mm)
6.6
ねじ山種類
UNC
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41884105
1/4-20
42100387
1/4-20
Uナット ユニファイ(UNC)(ステンレス)
冨士精密
1個
¥
419
税込
¥
461
注文コードが変更になりました