冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(ユニファイ)(UNF)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1200個)
ねじの呼び
5/16
注文コード
41884141
品番
5/16-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法e(mm)
(最大)14.65
(最小)14.15
ねじの呼び
5/16
材質
ステンレス
山数
24
寸法m(mm)
約6.8
寸法S(mm)
12.7
寸法h(mm)
7.8
ねじ山種類
UNF
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41884141
5/16-24
42100423
5/16-24
Uナット ユニファイ(UNF)(ステンレス)
冨士精密
1個
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました