3/4-16 Uナット(ユニファイ)(UNF)(ステンレス)(小箱) 冨士精密 41884157 3/4-16 Uナット(ユニファイ)(UNF)(ステンレス)(小箱) 冨士精密 41884157

Uナット(ユニファイ)(UNF)(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼び3/4 注文コード41884157 品番3/4-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
寸法e(mm)
(最大)32.99
(最小)31.5
ねじの呼び3/4 材質ステンレス 山数16 寸法m(mm)約16.3 寸法S(mm)28.57 寸法h(mm)18.1 ねじ山種類UNF

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41884157 3/4-16 42100432 3/4-16 Uナット ユニファイ(UNF)(ステンレス) 冨士精密 Uナット ユニファイ(UNF)(ステンレス) 冨士精密 1個 3,198 税込3,518 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4015:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする