3/8-24 Uナット(ユニファイ)(UNF)(鉄/生地)(小箱) 冨士精密 41884202 3/8-24 Uナット(ユニファイ)(UNF)(鉄/生地)(小箱) 冨士精密 41884202

Uナット(ユニファイ)(UNF)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(600個) ねじの呼び3/8 注文コード41884202 品番3/8-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
寸法e(mm)
(最大)16.51
(最小)15.96
ねじの呼び3/8 材質 山数24 寸法m(mm)約8.3 寸法S(mm)14.28 表面処理生地 寸法h(mm)9.5 ねじ山種類UNF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3716:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする