冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 左ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M8
注文コード
41884245
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
約6.1
寸法S(mm)
13
表面処理
ユニクロ
寸法h(mm)
7.3
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41884245
M8
42100527
M8
Uナット 左ねじ(鉄/ユニクロ)
冨士精密
1パック(4個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました