M20 Uナット 左ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱) 冨士精密 41884324 M20 Uナット 左ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱) 冨士精密 41884324

Uナット 左ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(120個) ねじの呼びM20 注文コード41884324 品番M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM20 材質 ねじピッチ2.5 寸法m(mm)約15.4 寸法S(mm)30 表面処理三価ホワイト 寸法h(mm)17.5 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41884324 M20 42100606 M20 Uナット 左ねじ(鉄/三価ホワイト) 冨士精密 Uナット 左ねじ(鉄/三価ホワイト) 冨士精密 1個 719 税込791 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4021:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする