冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 細目(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
注文コード
41884613
品番
M10×1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
約7.1
寸法S(mm)
17
表面処理
三価ホワイト
寸法h(mm)
8.3
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。