冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 細目(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
41884622
品番
M12×1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
約9
寸法S(mm)
19
表面処理
三価ホワイト
寸法h(mm)
10.5
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41884622
M12×1.25
42100904
M12×1.25
Uナット 細目(鉄/三価ホワイト)
冨士精密
1パック(2個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました