冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 細目(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
ねじの呼び
M16
注文コード
41884692
品番
M16×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
約13
寸法S(mm)
24
寸法h(mm)
14.5
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41884692
M16×1.5
42100974
M16×1.5
Uナット 細目(鉄/生地)
冨士精密
1個
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました