※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 小形 細目(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
41884823
品番
M14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
約11
寸法S(mm)
19
寸法h(mm)
12.5
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目