曜日別特売
75112 Z-DRAGON ハーフパンツ 75112 自重堂 41884825

 

75112 Z-DRAGON ハーフパンツ 75112 自重堂 41884825
75112 Z-DRAGON ハーフパンツ 75112 自重堂 41884825
75112 Z-DRAGON ハーフパンツ 75112 自重堂 41884825
75112 Z-DRAGON ハーフパンツ 75112 自重堂 41884825

Z-DRAGON ハーフパンツ 75112

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ4L
アーミーグリーン
ウエスト(cm)96
内容量1本注文コード41884825品番75112
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥2,849
販売価格(税別)
2,590

生地裏側に凹凸があるため、ポリエステル高混率特有の汗をかいた時の嫌なベタツキ感が軽減されます。
右脇に貼りポケット、左脇にファスナーカーゴポケットを配しています。
後身頃の裾にはZ-DRAGON反射プリントを入れ夜間の視認性を高めています。
サイズ展開はS~5Lでシルエットは細身にしておりますが、股下はひざが隠れるくらいにしております。

アーミーグリーンサイズ4L種別パンツ/スラックスウエスト(cm)96材質E90/Pu10 ストレッチドビーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする