曜日別特売
75112 Z-DRAGON ハーフパンツ 75112 自重堂 41884868

 

75112 Z-DRAGON ハーフパンツ 75112 自重堂 41884868
75112 Z-DRAGON ハーフパンツ 75112 自重堂 41884868
75112 Z-DRAGON ハーフパンツ 75112 自重堂 41884868
75112 Z-DRAGON ハーフパンツ 75112 自重堂 41884868

Z-DRAGON ハーフパンツ 75112

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
ブラック
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード41884868品番75112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300

生地裏側に凹凸があるため、ポリエステル高混率特有の汗をかいた時の嫌なベタツキ感が軽減されます。
右脇に貼りポケット、左脇にファスナーカーゴポケットを配しています。
後身頃の裾にはZ-DRAGON反射プリントを入れ夜間の視認性を高めています。
サイズ展開はS~5Lでシルエットは細身にしておりますが、股下はひざが隠れるくらいにしております。

ブラックサイズL種別パンツ/スラックスウエスト(cm)82材質E90/Pu10 ストレッチドビーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする