※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 薄型 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
41884927
品番
M12×1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法h1(mm)
8.5
寸法S(mm)
19
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約21.9
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41884927
M12×1.25
42101202
M12×1.25
Uナット 薄型 細目(鉄/ユニクロ)(パック品)
冨士精密
1パック(2個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました