Z-DRAGON レッグカバー 75139

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 41884938 品番 75139
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
ブラック サイズLL 特性クール、吸汗速乾 材質ストレッチ天竺(ポリエステル90%・ポリウレタン10%) 総丈(cm)64 RoHS指令(10物質対応)対応 ふくらはぎ周り(cm)32〜42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41884965
2019-09-17
用途:
スラックスの下履き

夏場に足に汗をかくとスラックスが膝にくっついてしまい、不快でした。
下にレッグカバーを履くと汗でべとつかないので楽です。
屋内の空気の流れが無い所だと暑いだけですが、風が吹いてる所であれば、涼しく感じます。
太ももの締め付けは少しきついです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする