自重堂
自重堂の シャツ・インナー
自重堂の 長袖 シャツ・インナー
自重堂の インナーコンプレッション 長袖
Z-DRAGON ロングスリーブ 75144
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41885069
品番
75144
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
SS
特性
クール、吸汗速乾、抗菌・防臭
材質
ストレッチ天竺(ポリエステル90%・ポリウレタン10%)(メッシュ部分/ポリエステル88%・ポリウレタン12%)
胸囲(cm)
70
着丈(cm)
60
裄丈(cm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応