※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 薄形(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
注文コード
41885085
品番
M6 H=4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
寸法h1(mm)
4
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
約11.5
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目