自重堂
自重堂の シャツ・インナー
自重堂の 長袖 シャツ・インナー
自重堂の インナーコンプレッション 長袖
Z-DRAGON ロングスリーブ 75144
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
色
ブラック
注文コード
41885096
品番
75144
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
この商品は
サイズ・色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
L
特性
クール、吸汗速乾、抗菌・防臭
材質
ストレッチ天竺(ポリエステル90%・ポリウレタン10%)(メッシュ部分/ポリエステル88%・ポリウレタン12%)
胸囲(cm)
88
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応