※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 薄形(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(145個)
注文コード
41885146
品番
M20 H=14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
寸法h1(mm)
14
寸法S(mm)
30
寸法e(mm)
約34.6
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41885146
M20 H=14
42101421
M20 H=14
Uナット 薄形(鉄/ユニクロ)
冨士精密
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました