※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 薄形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000個)
注文コード
41885191
品番
M4 H=3.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
寸法h1(mm)
3.1
寸法S(mm)
7
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約8.1
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41885191
M4 H=3.1
42101473
M4 H=3.1
Uナット 薄形(鉄/三価ホワイト)
冨士精密
1パック(8個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました