冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 薄形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
ねじの呼び
M5
注文コード
41885225
品番
M5 H=4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法h1(mm)
4
寸法S(mm)
8
表面処理
生地
寸法e(mm)
約9.2
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41885225
M5 H=4
42101507
M5 H=4
Uナット 薄形(鉄/生地)
冨士精密
1パック(9個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました