冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 薄形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41885234
品番
M6 H=4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法h1(mm)
4
寸法S(mm)
10
表面処理
生地
寸法e(mm)
約11.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41885234
M6 H=4
42101516
M6 H=4
Uナット 薄形(鉄/生地)
冨士精密
1パック(8個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました