冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(S45C(H)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
41885295
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
全高(mm)
4.6
二面幅(mm)
8
ねじ高さ(mm)
約3.9
材質
S45C
規格
2種
ねじ山種類
メートル並目