冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(S45C(H)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41885313
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
全高(mm)
7.3
二面幅(mm)
13
ねじ高さ(mm)
約6.1
材質
S45C
規格
2種
ねじ山種類
メートル並目