冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(S45C(H)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
ねじの呼び
M16
注文コード
41885356
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
全高(mm)
14.5
二面幅(mm)
24
ねじ高さ(mm)
約13
材質
S45C
規格
2種
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41885356
M16
42101832
M16
Uナット(S45C(H)/生地)
冨士精密
1個
¥
579
税込
¥
637
注文コードが変更になりました