冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(S45C(H)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
ねじの呼び
M22
注文コード
41885383
品番
M22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M22
ねじピッチ
2.5
全高(mm)
19.5
二面幅(mm)
32
ねじ高さ(mm)
約17.2
材質
S45C
規格
2種
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41885383
M22
42101866
M22
Uナット(S45C(H)/生地)
冨士精密
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました