冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
41885697
品番
M14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
ステンレス
ねじピッチ
2
全高(mm)
12.5
規格
1種
二面幅(mm)
22
ねじ高さ(mm)
約11
ねじ山種類
メートル並目