75702 Z-DRAGON ノータックカーゴ 75702 自重堂 41885796

75702 Z-DRAGON ノータックカーゴ 75702 自重堂 41885796
75702 Z-DRAGON ノータックカーゴ 75702 自重堂 41885796
75702 Z-DRAGON ノータックカーゴ 75702 自重堂 41885796
75702 Z-DRAGON ノータックカーゴ 75702 自重堂 41885796
75702 Z-DRAGON ノータックカーゴ 75702 自重堂 41885796

Z-DRAGON ノータックカーゴ 75702

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ネービー
ウエスト(cm)101
内容量1本注文コード41885796品番75702
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

バイオウォッシュ加工を施したストレッチミニヘリンボン素材
スリムシルエットでデザイン性と機能性をあわせもつ新シリーズ

ネービー種別パンツ/スラックス機能ストレッチウエスト(cm)101材質ストレッチミニヘリンボン(綿60%・ポリエステル38%・ポリウレタン2%)股下(cm)82ヒップ(cm)126RoHS指令(10物質対応)対応渡り(cm)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41885753
2019-06-25
用途: 普通の作業時
建設業・工事業

デザインがよくて購入しましたが、肌触りもよく はいていてとても気持ちいいです。また、伸縮性がありとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする