Z-DRAGON ノータックカーゴ 75702

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41885805 品番 75702
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

バイオウォッシュ加工を施したストレッチミニヘリンボン素材
スリムシルエットでデザイン性と機能性をあわせもつ新シリーズ

ネービー 種別パンツ/スラックス 機能ストレッチ ウエスト(cm)106 材質ストレッチミニヘリンボン(綿60%・ポリエステル38%・ポリウレタン2%) 股下(cm)82 ヒップ(cm)132 RoHS指令(10物質対応)対応 渡り(cm)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41885753
2019-06-25
用途:
普通の作業時
建設業・工事業

デザインがよくて購入しましたが、肌触りもよく はいていてとても気持ちいいです。また、伸縮性がありとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする