冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
ねじの呼び
M20
注文コード
41885864
品番
M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
全高(mm)
17.5
規格
1種
表面処理
クロメート
二面幅(mm)
30
ねじ高さ(mm)
約15.4
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41885864
M20
42102015
M20
Uナット(鉄/クロメート)
冨士精密
1個
¥
419
税込
¥
461
注文コードが変更になりました