冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41885891
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
全高(mm)
7.3
規格
2種
表面処理
ドブ
二面幅(mm)
13
ねじ高さ(mm)
約6.1
ねじ山種類
メートル並目