MY1H20-50LS-M9BWL MY Series(MY1H20-50LS) SMC 41886048 MY1H20-50LS-M9BWL MY Series(MY1H20-50LS) SMC 41886048

MY Series(MY1H20-50LS)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41886048 品番MY1H20-50LS-M9BWL
参考基準価格(税別)¥89,710 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)50 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする