MY1H20-550LSE-M9BL MY Series(MY1H20-550LSE) SMC 41886224 MY1H20-550LSE-M9BL MY Series(MY1H20-550LSE) SMC 41886224

MY Series(MY1H20-550LSE)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41886224 品番MY1H20-550LSE-M9BL
参考基準価格(税別)¥144,380 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)550 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト エンドロックの位置(E) 右ポート側付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする