冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
41886232
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
全高(mm)
8.3
規格
2種
表面処理
三価ホワイト
二面幅(mm)
17
ねじ高さ(mm)
約7.1
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。