冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
ねじの呼び
M14
注文コード
41886257
品番
M14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
2
全高(mm)
12.5
規格
1種
表面処理
三価ホワイト
二面幅(mm)
22
ねじ高さ(mm)
約11
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41886257
M14
42102313
M14
Uナット(鉄/三価ホワイト)
冨士精密
1個
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました