冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
ねじの呼び
M20
注文コード
41886275
品番
M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
全高(mm)
17.5
規格
1種
表面処理
三価ホワイト
二面幅(mm)
30
ねじ高さ(mm)
約15.4
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41886275
M20
42102331
M20
Uナット(鉄/三価ホワイト)
冨士精密
1個
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました