M12 Uナット(鉄/生地)(小箱) 冨士精密 41886354 M12 Uナット(鉄/生地)(小箱) 冨士精密 41886354

Uナット(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400個) 注文コード 41886354 品番 M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ねじの呼びM12 ねじピッチ1.75 全高(mm)10.5 規格2種 二面幅(mm)19 材質 表面処理生地 ねじ高さ(mm)約9 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
453:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする