冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(65個)
注文コード
41886415
品番
M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
ねじピッチ
3
全高(mm)
21.5
規格
1種
二面幅(mm)
36
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ高さ(mm)
約18.8
ねじ山種類
メートル並目