※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
紀州ファスナー
紀州ファスナーの ナット
紀州ファスナーの ゆるみ止めナット
Vロックナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41886476
品番
M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
全高(mm)
5.1
二面幅(mm)
10
ねじ高さ(mm)
約4.2
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41886476
M6
42102392
M6
Vロックナット(ステンレス)
紀州ファスナー
1パック(3個)
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました