※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット ウィット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
5/16
注文コード
41886546
品番
5/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
5/16
材質
ステンレス
寸法H(mm)
(参考)39.3
寸法a(mm)
32.6
寸法t(mm)
12
寸法D(mm)
16
寸法b(mm)
20
寸法d1(mm)
8.5
寸法h(mm)
23
寸法c(mm)
6.3
寸法r
約8
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41886546
5/16
42102462
5/16
アイナット ウィット(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
799
税込
¥
879
注文コードが変更になりました