※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット ウィット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
3/8
注文コード
41886555
品番
3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
3/8
材質
ステンレス
寸法H(mm)
(参考)48.5
寸法a(mm)
41
寸法t(mm)
15
寸法D(mm)
20
寸法b(mm)
25
寸法d1(mm)
10.6
寸法h(mm)
28
寸法c(mm)
8
寸法r
約10
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41886555
3/8
42102471
3/8
アイナット ウィット(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
449
税込
¥
494
注文コードが変更になりました