自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
Z-DRAGON ノータックカーゴ 75802
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41886636
品番
75802
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
バイオウォッシュ加工を施したストレッチミニヘリンボン素材
スリムシルエットでデザイン性と機能性をあわせもつ新シリーズ
色
ネービー
種別
パンツ/スラックス
機能
ストレッチ
ウエスト(cm)
79
材質
ストレッチミニヘリンボン(綿60%・ポリエステル38%・ポリウレタン2%)
股下(cm)
82
ヒップ(cm)
98
RoHS指令(10物質対応)
対応
渡り(cm)
32