※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 アイナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41886756 M12 アイナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41886756

アイナット(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード41886756 品番M12
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM12 材質ステンレス 寸法H(mm)(参考)61 寸法a(mm)50 寸法t(mm)19 寸法D(mm)25 寸法b(mm)30 寸法d1(mm)12.5 寸法h(mm)36 寸法c(mm)10 寸法r約12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3838:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする