※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
41886905
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄
寸法H(mm)
(参考)61
寸法a(mm)
50
寸法t(mm)
19
寸法D(mm)
25
表面処理
ドブ
寸法b(mm)
30
寸法d1(mm)
12.5
寸法h(mm)
36
寸法c(mm)
10
寸法r
約12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41886905
M12
42102821
M12
アイナット(鉄/ドブ)
大阪魂
1個
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました