自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
Z-DRAGON 長袖ジャンパー 75900
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
41887169
品番
75900
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
色
ネービー
サイズ
SS
機能
消臭・防臭、抗菌加工、ストレッチ、静電気・帯電防止、野帳対応
種別
長袖ジャンパー
材質
バンジーテックサマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応