※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
イダリング(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
ねじの呼び
M24
注文コード
41887282
品番
M24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M24
寸法H(mm)
5
寸法d(Φmm)
22.5
材質
ステンレス
寸法t(mm)
1.5
寸法B(mm)
36
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41887282
M24
42103205
M24
イダリング(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
629
税込
¥
692
注文コードが変更になりました