※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東海物産
東海物産の スプリュー・ヘリサート
東海物産の インサート
ウルトラサート UDII UDIV(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
ねじの呼び
M4
注文コード
41887465
品番
UD-24002CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法L(mm)
5.6
材質
黄銅
寸法d(mm)
0.4
寸法D1(mm)
5.83
寸法D2(mm)
6.5
寸法b(mm)
6.5
寸法c(mm)
6.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41887465
UD-24002CD
42103381
UD-24002CD
ウルトラサート UDII UDIV(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産
1パック(9個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました