※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東海物産
東海物産の スプリュー・ヘリサート
東海物産の インサート
ウルトラサート UDII UDIV(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
41887492
品番
UD-43001CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
寸法L(mm)
5.7
材質
黄銅
寸法A(mm)
7
寸法B(mm)
4
寸法D1(mm)
3.9
寸法D2(mm)
4.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41887492
UD-43001CD
42103415
UD-43001CD
ウルトラサート UDII UDIV(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産
1パック(10個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました