※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東海物産
東海物産の スプリュー・ヘリサート
東海物産の インサート
ウルトラサート UDII UDIV(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
41887517
品番
UD-43040CD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
寸法L(mm)
4
材質
黄銅
寸法A(mm)
7
寸法B(mm)
4
寸法D1(mm)
3.9
寸法D2(mm)
4.6